ワンタッチ ボルトのおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
949件の「ワンタッチ ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ 固定 ネジ」、「クイックボルト」、「ネジ ワンタッチ脱着」などの商品も取り扱っております。
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質 (プラグ)亜鉛合金/クロームめっき。(止め輪)鋼/ステンレスバシペード。(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理。(ナット)鋼/クリヤクロメート処理 質量(g) 6 タイプ 金属タイプ 引張強度N(kgf) 147[15] 許容荷重(N) 147
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(スプリング) SUS304WPB 材質(リング) (止め輪)ステンレススチール 表面処理(ボタン) 無電解ニッケルメッキ 熱処理(ボタン) 焼入焼戻 熱処理(ボール) 焼入焼戻
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類 カムレバー 形状 L字形 取付部 めねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ピン) スティール
1個
1,688 税込1,857
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)。シャフト径:Φ6。2セット入り。 スチール製
材質 スチール シャフト径(Φmm) 6 適合板厚(mm) 下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
1セット
969 税込1,066
当日出荷

アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途各種溶接作業に。 2018年トラスコ掲載ページ 7 0284 材質 炭素鋼(SUM22L) 適合 溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用 六角レンチ(mm) 6
1セット(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉 従来のファスナーのように回す必要がありません。 カムでロックしているので振動で緩むことがありません。 プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉 付属品 止め輪 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ プラグ:クロムめっき(MZCr)、ソケット:亜鉛めっき(MZZn)
1セット
658 税込724
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

迅速な締付けが可能です。
材質(本体) SUM43・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体) SUS303 材質(ピン) SUS304
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式ロックピン
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。 ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。
用途ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。 ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
1個
特価
14,565 税込16,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質 (プラグ)亜鉛合金/クロームめっき。(止め輪)鋼/ステンレスバシペード。(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理。(ナット)鋼/クリヤクロメート処理 質量(g) 6 タイプ 金属タイプ 引張強度N(kgf) 147[15]
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬度HRC (ボール)55~ 材質/処理 (ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。
材質 (プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック。(止め輪)鋼/黒染め タイプ 樹脂タイプ 引張強度N(kgf) 245[25] 許容荷重(N) 245
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
709 税込780
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

レースカウルなどのスピードが必要とされるファスナー部に利用されるクイックファスナーです。6mm穴にベース側を挟めばツールレスのネジ代わりとしても利用できます。2setリング式のハンドルのおかげで工具が無くてもカウルなどの脱着用のネジ代わりとして使用できるベース側も含めたセットになっています。リング部は1/4回転で着脱が可能です。
用途カウルなど6mm穴用 シルバー タイプ クイックファスナー6mm穴用2set
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

簡単に取付けられます。
用途波板用かさ釘 寸法 M22 長さ(mm) 21(ツマミ部分~フック部分)
1パック(30個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・小型です。 ボルト穴に差し込むだけでつり上げることができます。 取り外しは解除用つまみを引き上げるだけのワンタッチ式です。
用途山留機、切張用の部品材。 フランジ穴での吊り上げ等、穴を使った吊り上げ。 仕様 ラッチロック式 トラスコ品番 273-0359 質量(kg) 0.4 寸法H(mm) 72 寸法d(mm) 16 寸法a(mm) 34 寸法B(mm) 23 適合穴径(Φmm) 24~29
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

吊りボルトの中間部へ直接、取り付けできるので余分なナット回しが不要です。 施工後のナットの入れ忘れや、追加工事でのハンガー増設等に便利です。
許容静荷重(N[kgf]) 3922 表面処理 電気亜鉛めっき 適合吊りボルト W3/8
1個
779 税込857
当日出荷

施錠・解錠がワンタッチでできます。
用途ドア 材質(本体) 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(軸) ステンレス鋼棒(SUS303) 表面仕上げ ヘアライン仕上 材質(つまみ) ABS樹脂 タキゲンコード 20980
1個
834 税込917
当日出荷

形状 L字形 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 種類 カムレバー 取付部 おねじ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワンタッチレールと併用する事で、オートバイ等を固定する為のアンカーリングとしての利用が可能なだけでなく、ワンタッチで脱着できる為、用途に合せたアンカーの位置決めができる優れ者です。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷